Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Elektrisk ventil på/av ställdon, 230 VAC, 50 / 60 Hz | AF7ENQ 20XH93

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Elektrisk ventil på-av-ställdon, 230 VAC, 50/60 Hz

Finns i lager
Artikel: AF7ENQ Modell: VA-7010-8003Korsreferens: 20XH93
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
1 230 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
Omgivningstemp. Räckvidd35 grader till 122 grader F.
Cykeltid10 sek.
Djup2.625 "
Elektriska anslutningar20 "tråd
KapslingsklassificeringNEMA 1
Höjd2 29 / 32 "
MonteringDirektmontering
Energiförbrukning7 VA
SignaltypPå av
Stroke Deg.1/8
Vridmoment20.2 tum .-lb.
Typ av ställdonÅterkomst från våren
Spänning230
Bredd2 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8501104060

Produktinformation:

    • Används för tvålägesstyrning (öppen / stängd)
    • Kan bekvämt monteras på fältet med en gängad koppling på zonventilerna VG4000 och VG5000
    • Försedd med AC-stallmotor för tyst drift
    • Utrustad med en manuell spak för manuell positionering för service

Produktvarianter

ProduktModellTyp av ställdonOmgivningstemp. RäckviddDjupSpänningBreddElektriska anslutningarKapslingsklassificeringHöjdPris
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 790 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Elektriska ställdon 35 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 826 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 991 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 358 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 520 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Elektriskt ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 573 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "4 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Elektrisk ventil på-av-ställdon, 230 VAC, 50/60 Hz
1 230 kr /enhet