Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 Elektriskt kulventilställdon, proportionell, 24 VAC | AF7EPA 20XJ04

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 elektrisk kulventilmanöverdon, proportionell, 24 VAC

Finns i lager
Artikel: AF7EPA Modell: VA9208-GGA-2Korsreferens: 20XJ04

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Cykeltid150 sek.
Djup7-13 / 32 "
Elektriska anslutningarKabel
KapslingsklassificeringNEMA 2
Höjd3 13 / 32 "
MonteringDirektmontering
Energiförbrukning7.9 VA
SignaltypProportionell
Stroke Deg.95
Vridmoment70 tum .-lb.
Typ av ställdonVårens återkomst
Spänning24
Bredd3 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.899
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8501104040

Produktinformation:

    • Proportionell elektrisk kulventilmanöverdon med 150 sekunders arbetscykel utformad för att ge exakt positionering av Johnson Controls VG1000-serien kulventiler
    • Idealisk för användning i HVAC-applikationer
    • Har ett fjäderreturmekaniskt system som ger ett maximalt vridmoment på 70 tum lb
    • Kabeltyp elektriska anslutningar med 7.9 VA strömförbrukning
    • Direkt monterbar för snabb och enkel installation med medföljande fabriksmonterad ventilkoppling
    • UL-listad, CE-märkt och NEMA 2-klassad kapsling säkerställer tillförlitlig drift

Produktvarianter

ProduktModellTyp av ställdonOmgivningstemp. RäckviddDjupSpänningBreddElektriska anslutningarKapslingsklassificeringHöjdPris
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 790 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Elektriska ställdon 35 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 826 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 991 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 358 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 520 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Elektriskt ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 573 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "4 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 elektrisk kulventilmanöverdon, proportionell, 24 VAC
4 189 kr /enhet