JUSTRITE 896000 Brandfarligt säkerhetsskåp, manuell stängning, 2 hyllplan, 60 gallon, gul | CD8CWD JCB8960001, 8960001

JUSTRITE 896000 Brandfarligt säkerhetsskåp, manuell stängning, 2 hyllor, 60 gallon, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CWD Modell: 896000Korsreferens: JCB8960001, 8960001

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet60 gal.
FärgGul
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd34 "
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd30.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Pallmängd1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 166.95
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 896000 klassiskt säkerhetsskåp är idealiskt för förvaring av brandfarliga bränslen/kemikalier för att förhindra oavsiktligt spill eller brandrisker i industriella, laboratorie- och kommersiella miljöer.

Funktioner:

  • Den har en kraftig 18-gauge tjock dubbelväggig, svetsad stålkonstruktion med ett 1-1/2 tums isolerande luftutrymme för brandmotstånd.
  • Detta säkerhetsskåp har integrerade SpillSlope-hyllor, justerade på 3-tums mitten, för anpassningsbar förvaring och har även inbyggda kanaler för att styra spill till botten av en läckagesäker sump.
  • Den har ett patenterat U-Loc-handtag utrustat med ett cylinderlås och en felsäker stängningsmekanism för att säkerställa att kullåssystemet i trepunkts rostfritt stål fungerar varje gång.
  • Detta säkerhetsskåp har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som ger bättre synlighet under strömavbrott när det är upplyst med en ficklampa.
  • Den har manuellt stängande dörrar som tillåter öppning upp till 180 grader för optimalt skydd och en självstängande dörr som stängs och spärras automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165 grader F under brandförhållanden.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • FM

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan användare lagra brandfarliga produkter?

A. Användare bör förvara brandfarliga produkter i svala och torra områden. De bör endast använda godkända behållare för kassering av trasor och annat arbete.

F. Hur rengör och underhåller jag detta säkerhetsskåp?

A.

  • Samla ihop nödvändiga förnödenheter, inklusive personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon, rengöringslösningar som är lämpliga för skåpets material och luddfria trasor.
  • Ta bort allt material och utrustning från skåpet före rengöring. Se till att skåpet är tomt och fritt från brandfarliga eller farliga ämnen.
  • Rengör försiktigt alla invändiga och utvändiga ytor på skåpet med en fuktig trasa och en mild rengöringslösning. Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel som kan skada skåpets finish.
  • Var särskilt uppmärksam på områden som är utsatta för spill eller ansamling av rester, t.ex. spillbehållaren. Ta bort eventuellt skräp eller vätskor från sumpen och kassera dem på rätt sätt enligt lokala föreskrifter.
  • Följ tillverkarens instruktioner för att rengöra eller byta ut filter, om tillämpligt, enligt ett rekommenderat schema. Detta hjälper till att upprätthålla korrekt luftflöde och filtrering i skåpet.
  • Undersök regelbundet gångjärn och spärrar för korrekt funktion. Om du upptäcker några problem eller fel, åtgärda dem omgående för att säkerställa skåpets integritet och säkerhet.
  • Upprätta ett rutinschema för att inspektera och underhålla säkerhetsskåpets funktionalitet och säkerhetsfunktioner. Detta inkluderar att kontrollera efter tecken på slitage, skador eller försämring och åtgärda eventuella problem omedelbart.
  • Utbilda och utbilda användare om korrekta rengöringsprocedurer, samt vikten av att omedelbart rapportera eventuella spill, skador eller problem relaterade till säkerhetsskåpet.

F. Vilka är de inre och yttre måtten på detta säkerhetsskåp?

A.

  • Yttermått: 65 tum H x 34 tum B x 34 tum D.
  • Innermått: 60.5 tum H x 30.8 tum B x 30.3 tum D.

F. Hur ska användare förvara brandfarliga produkter?

A.

  • Användare bör förvara brandfarliga produkter i svala och torra områden.
  • De ska endast använda godkända behållare för kassering av trasor och annat arbete.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorSäkerhetsskåp ansökanSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetPris
JUSTRITE 893300 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm Storlek, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Gul21Brännbart skåpStandard19L15 640 kr
JUSTRITE 893301 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 35 tums höjd, röd | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Red21Brännbart skåpslimline5.15 gal.24 116 kr
JUSTRITE 8945053 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon, vit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.White22Brännbart skåpStandard5.15 gal.27 427 kr
JUSTRITE 899021 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 90 gallon, röd | AA6ADF 13M573 899021Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Red22Brännbart skåpStandard10.72 gal.43 496 kr
JUSTRITE 894580 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.Gul12Brännbart skåpStandard-39 291 kr
JUSTRITE 896020 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp60 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-31 665 kr
JUSTRITE 899000 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-40 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 896000 Brandfarligt säkerhetsskåp, manuell stängning, 2 hyllor, 60 gallon, gul
30 353 kr /enhet