JUSTRITE 896081 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 60 gallon, röd | CD8CWQ

JUSTRITE 896081 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 60 gallon, röd

Finns i lager
Artikel: CD8CWQ Modell: 896081

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet60 gal.
FärgRed
Dörr TypGlidande självstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd34 "
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd30.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 177.3
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)96.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 896081 brandfarligt säkerhetsskåp används i laboratorier, tillverkningsanläggningar och bilverkstäder för förvaring av syror, bekämpningsmedel, färger, bläck och andra farliga brandfarliga ämnen.

Funktioner:

  • Justrite 896081 brandfarligt säkerhetsskåp har en 18-gauge tjock dubbelvägg av stål med 38 mm isolerande luftutrymme för skydd mot brand.
  • Den har ett patenterat U-Loc-handtag utrustat med ett cylinderlås och en felsäker stängningsmekanism, vilket säkerställer tillförlitlig drift av spärrsystemet vid varje operation utan fel.
  • Detta Sure-Grip EX-skåp har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som ger hög synlighet under strömavbrott när det är upplyst med en ficklampa.
  • Den levereras med en manuell dörr som kan öppnas upp till 140 grader och en självstängande dörr som stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165 grader F under brandrisk.
  • Detta skåp är utrustat med dubbla ventiler med en flamskydd som möjliggör korrekt ventilation och utsläpp av potentiellt skadliga ångor, upprätthåller en säker arbetsmiljö genom att förhindra ansamling av brandfarliga eller farliga gaser.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken lagringskapacitet har detta Sure-Grip EX brandfarliga säkerhetsskåp?

S. Detta säkerhetsskåp med 2 hyllor har en total lagringskapacitet på 60 liter.

F. Är detta säkerhetsskåp korrosionsbeständigt?

A. Den har en blyfri epoxi-/polyesterpulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett lämpligt Justrite 896081 brandfarligt säkerhetsskåp?

A.

  • Material
  • Kapacitet
  • Mått
  • Säkerhetsfunktioner.
  • Säkerhetsstandarder

F. Hur underhåller man Justrite 896081 klassiskt säkerhetsskåp?

A.

  • Utför regelbundna inspektioner av skåpet för att identifiera tecken på skador, såsom bucklor, korrosion eller utslitna komponenter.
  • Håll skåpet rent genom att torka av det med milt rengöringsmedel och vatten.
  • Kontrollera och byt ut alla skadade eller utslitna tätningar för att säkerställa korrekt inneslutning.
  • Se till att alla etiketter och markeringar på skåpet är synliga och läsbara.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorSäkerhetsskåp ansökanSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetPris
JUSTRITE 893300 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm Storlek, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Gul21Brännbart skåpStandard19L15 640 kr
JUSTRITE 893301 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 35 tums höjd, röd | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Red21Brännbart skåpslimline5.15 gal.24 116 kr
JUSTRITE 8945053 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon, vit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.White22Brännbart skåpStandard5.15 gal.27 427 kr
JUSTRITE 899021 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 90 gallon, röd | AA6ADF 13M573 899021Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Red22Brännbart skåpStandard10.72 gal.43 496 kr
JUSTRITE 894580 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.Gul12Brännbart skåpStandard-39 291 kr
JUSTRITE 896020 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp60 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-31 665 kr
JUSTRITE 899000 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-40 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 896081 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 60 gallon, röd
49 564 kr /enhet