Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 281-201 fjädervåg, 60g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8EVA Modell: 281-201
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
1 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVårskala
Fodralets bredd220mm
Diameter12mm
Husets dimension220 x 12 x 12 mm
Bostadshöjd12 mm
Husets längd12 mm
Längd220 till 300 mm
läsbarhet0.5g
Vägningskapacitet60g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.039
Fartygets höjd (cm)1.7
Fartygets längd (cm)2.6
Fartygets bredd (cm)23
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionPris
KERN AND SOHN 281-101 fjädervåg, 10g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8EUW 281-101220 x 12 x 12 mm1 383 kr
KERN AND SOHN 281-151 fjädervåg, 30g Max. Vikt, 0.25g Läsbarhet | CE8EUX 281-151220 x 12 x 12 mm1 211 kr
KERN AND SOHN 281-301 fjädervåg, 100g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8EVB 281-301220 x 12 x 12 mm1 211 kr
KERN AND SOHN 281-401 fjädervåg, 300g Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8EVC 281-401220 x 12 x 12 mm1 383 kr
KERN AND SOHN 281-451 fjädervåg, 600g Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8EVD 281-451220 x 12 x 12 mm1 449 kr
KERN AND SOHN 281-601 fjädervåg, 1000g Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8EVE 281-601215 x 12 x 12 mm1 383 kr
KERN AND SOHN 281-752 fjädervåg, 2500g Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8EVF 281-752225 x 12 x 12 mm1 514 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 281-201 fjädervåg, 60g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet
1 211 kr /enhet