Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CP 1500-0Y4 Lastcell, 1.5 kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNL

KERN AND SOHN CP 1500-0Y4 Lastcell, 1.5 kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CJ6ZNL Modell: CP 1500-0Y4

Få det Maj 14, Tisdag
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
724SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
Min. Omgivningstemperatur-20 grader C
Plattformshöjd120mm
Plattformsbredd120 mm
Vägningskapacitet1.5kg
Vägningsplattformens mått120 x 120 x 0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.095
Fartygets höjd (cm)3.5
Fartygets längd (cm)5
Fartygets bredd (cm)12
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CP 3000-0Y4 Lastcell, 3Kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNQ CP 3000-0Y43kg724SEK
KERN OCH SOHN CP 300-0Y4 Lastcell, 300g Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNR CP 300-0Y4300g724SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CP 1500-0Y4 Lastcell, 1.5 kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
724SEK /enhet