Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0116.5121X25 Justerbart handtag M12 Extern 0.99 4.96 4.09 Svart | AC9GNB 3GGT5

KIPP K0116.5121X25 Justerbart handtag M12 Extern 0.99 4.96 4.09 Svart

Finns i lager
Artikel: AC9GNB Modell: K0116.5121X25Korsreferens: 3GGT5

Få det Maj 20, Måndag
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
387SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbart handtag
FärgSvart Satin
FinishSvart Satin
Höjd4.09 "
VredtypJusterbart handtag
Materialzink
Total längd4.96 "
Skruvlängd0.99 "
StilKlassisk boll
Tråd storlekM12
TypExterna trådar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdSkruvlängdTypPris
KIPP K0116.4121 Justerbart handtag M12 Internt 4.29 2.64 Svart | AC9GEB 3GFR8 K0116.41212.64 "4.29 "-Inre trådar295SEK
KIPP K0116.5121 Justerbart handtag M12 Internt 4.96 3.11 Svart | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-Inre trådar364SEK
KIPP K0116.4121X20 Justerbart handtag M12 Extern 0.78 4.29 3.43 Svart | AC9GLZ 3GGN5 K0116.4121X203.43 "4.29 "0.78 "Externa trådar319SEK
KIPP K0116.4121X25 Justerbart handtag M12 Extern 0.99 4.29 3.62 Svart | AC9GMA 3GGN6 K0116.4121X253.62 "4.29 "0.99 "Externa trådar314SEK
KIPP K0116.4121X30 Justerbart handtag M12 Extern 1.18 4.29 3.82 Svart | AC9GMB 3GGN7 K0116.4121X303.82 "4.29 "1.18 "Externa trådar319SEK
KIPP K0116.4121X35 Justerbart handtag M12 Extern 1.38 4.29 4.02 Svart | AC9GMC 3GGN8 K0116.4121X354.02 "4.29 "1.38 "Externa trådar330SEK
KIPP K0116.4121X40 Justerbart handtag M12 Extern 1.57 4.29 4.21 Svart | AC9GMD 3GGN9 K0116.4121X404.21 "4.29 "1.57 "Externa trådar335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0116.5121X25 Justerbart handtag M12 Extern 0.99 4.96 4.09 Svart
387SEK /enhet