Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 5539BLU Dragkedja, storlek 10 x 3-1/2 x 8 tum | AC6VTH 36L274 / 55261-8

KLEIN TOOLS 5539BLU blixtlåsväska, storlek 10 x 3-1/2 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AC6VTH Modell: 5539BLUKorsref: 36L274 / 55261-8
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragkedja
GrundmaterialMålarduk
StängningstypDragkedja
FärgBlå
Djup3.5 "
Höjd8"
Material# 8 Canvas
Antal innerfickor0
Antal yttre fickor0
Antal bitar1
Antal fickor1
Övergripande djup3.5 "
Totala höjden8"
Total bredd10 "
Typisk applikation för påse eller tygGenerell mening
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1372
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)13.65
HS-kod4202926091
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddGrundmaterialFärgBreddDjupHöjdMaterialÖvergripande djupPris
KLEIN TOOLS 5139L Dragkedja, storlek 12-1/2 x 1 x 7 tum, 1 ficka | AB9HYJ 2DFT2 / 55332-5 5139L12.5 "LäderBrun12.5 "1"7"Toppkornsläder1"806SEK
KLEIN TOOLS 5139C Dragkedja, storlek 12-1/2 x 1 x 7 tum, 1 ficka | AB9JEH 2DGT8 / 53013-5 5139C12.5 "MålardukKamouflage12.5 "1"7"Cordura (R) nylon1"255SEK
KLEIN TOOLS 5139PAD Dragkedja, storlek 12-1/2 x 12-1/2 x 7 tum | AC6VRU 36L258 / 55265-6 5139 XNUMX PAD12.5 "MålardukSvart12.5 "1"7"Cordura (R) nylon1"281SEK
KLEIN TOOLS 5539NAT Dragkedja, storlek 10 x 3-1/2 x 8 tum | AC6VTE 36L271 / 55263-2 5539NAT10 "MålardukNatural10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "287SEK
KLEIN TOOLS 5539YEL Dragkedja, storlek 10 x 3-1/2 x 8 tum | AC6VTF 36L272 / 55262-5 5539 XNUMX YEL10 "MålardukGul10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "291SEK
KLEIN TOOLS 5539RED dragkedja, storlek 10 x 3-1/2 x 8 tum | AC6VTK 36L279 / 55260-1 5539RED10 "MålardukRed10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "281SEK
KLEIN TOOLS 5139 Dragkedja, storlek 7 x 12-1/2 x 12-1/2 tum, 1 ficka | AE4LQD 5LL48 / 55333-2 513912.5 "Cotton CanvasWhite12.5 "1"7"# 10 Canvas1"234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 5539BLU blixtlåsväska, storlek 10 x 3-1/2 x 8 tum
291SEK /enhet