Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1436170 Pool Adapter Insats x Mnpt 1-1/4 Inch Pvc | AF7QMY 22FN98

LASCO 1436170 Pool Adapter Insert x Mnpt 1-1/4 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QMY Modell: 1436170Korsreferens: 22FN98

Få det Maj 20, Måndag
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPooladapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x MNPT
Längd3.32 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod3917400090

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1436170 Pool Adapter Insert x Mnpt 1-1/4 Inch Pvc
63SEK /enhet