LEESON 098005.00 Dc Permanent Magnet Motor, 1/3 hk, 56C Ram, 1750 Rpm, 180VDC | CH6HMB 60PT98

LEESON 098005.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/3 hk, 56C Ram, 1750 rpm, 180VDC

Finns i lager
Artikel: CH6HMB Modell: 098005.00Korsreferens: 60PT98

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
Ram56C
Fulllastförstärkare1.7A
HP1/3
Längd mindre axel9 1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotordesignPermanent magnet DC
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1750
Nominell effektivitet78.5%
Total längd11 31 / 100 "
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 3 / 50 "
Stud storlekNot Found
Spänning180V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsRamFörpackningRotationRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "11 013 kr
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 094 kr
LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "10 375 kr
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 715 kr
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AReversibel25001.05 / 8 "8 658 kr
LEESON 098007.00 C42D28FK2 likströmsmotor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "6 033 kr
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 098005.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/3 hk, 56C Ram, 1750 rpm, 180VDC
10 390 kr /enhet