LEESON 107029.00 C4T17FZ56 Växelmotor | AJ2PVA C4T17FZ56

LEESON 107029.00 C4T17FZ56 Växelmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PVA Modell: 107029.00Korsreferens: C4T17FZ56

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
MontageLO107029
KodaL
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram48Y
Fulllastförstärkare1.6 / .8
isolering klassF4
Max. Omgivningstemperatur40
Tillverkare SerierP1100
MonteringSpecial
FörpackningB
Fas3
RotationRECONN
RPM91
Servicefaktor1.15
Axel Dia.3/4
AxeltypPARALLELL
TypTF
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • HPW: .33
    • S. F-förstärkare: 1.7 / .85
    • Typskylt: 080573
    • Overrlung Ld .: 575
    • Slingrande: T5542
    • GRUPP: 3 J
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellMontageRamFulllastförstärkareRPMPris
LEESON 107025.00 C4T17FZ47 Växelmotor | AJ2PUW C4T17FZ47 107025.00LO10702548Y1.6 / .81825 966 kr
LEESON 107026.00 C4T17FZ53 Växelmotor | AJ2PUX C4T17FZ53 107026.00LO10702648Y1.6 / .82624 408 kr
LEESON 107028.00 C4T17FZ55 Växelmotor | AJ2PUZ C4T17FZ55 107028.00LO10702848Y1.6 / .859-
RFQ
LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Växelmotor | AJ2PVC C4T17FZ48 107032.00LO10703248Y2/12218 784 kr
LEESON 107033.00 C4T17FZ49 Växelmotor | AJ2PVD C4T17FZ49 107033.00LO10703348Y2/14127 013 kr
LEESON 107034.00 C4T17FZ50 Växelmotor | AJ2PVE C4T17FZ50 107034.00LO10703448Y2/15925 123 kr
LEESON 107035.00 C4T17FZ51 Växelmotor | AJ2PVF C4T17FZ51 107035.00LO10703548Y2/19127 013 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 107029.00 C4T17FZ56 Växelmotor
23 891 kr /enhet