LEESON 108022.00 C4D17FK5 DC-motor | AJ2PVT 48ZG60 / C4D17FK5

LEESON 108022.00 C4D17FK5 DC-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PVT Modell: 108022.00Korsreferens: 48ZG60 / C4D17FK5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 630 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps10
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 83.7%
KapslingTEFC
Formfaktor1.38
Ram56C
HP1
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC-Face styv
FörpackningPG659401.04Z
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment36 LB-IN
TypDF
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.82
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Eff 100%: 83.7%
    • Typskylt: 081259
    • Slingrande: D5621
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: 305000.01

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsRamFörpackningRotationRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 314 kr
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 388 kr
LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "9 649 kr
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 970 kr
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AReversibel25001.05 / 8 "7 688 kr
LEESON 098007.00 C42D28FK2 likströmsmotor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "7 398 kr
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 567 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 108022.00 C4D17FK5 DC-motor
14 630 kr /enhet