LEESON 109078.00 C4D17VC5 tvättmotor | AJ2PXR 48ZG83 / C4D17VC5

LEESON 109078.00 C4D17VC5 Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PXR Modell: 109078.00Korsreferens: 48ZG83 / C4D17VC5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps3.1
Montage040026
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 67.5%
KapslingTENV
Formfaktor1.38
Ram56C
HP1/4
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC ansikte
FörpackningPG659401.04b
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment9 LB-IN
TypDN
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Eff 100%: 67.5%
    • Typskylt: 08113201
    • Slingrande: D552694
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMontageKapslingHPVridmomentTypSpänningPris
LEESON 109079.00 C4D17VC6 Washdown Motor | AJ2PXT 48ZG84 / C4D17VC6 109079.003.8040026TENV1/312 LB-INDN9026 243 kr
LEESON 109082.00 C4D17WC2 tvättmotor | AJ2PXV 48ZG86 / C4D17WC2 109082.005.2040025TEFC1/218 LB-INDF9027 273 kr
LEESON 109083.00 C4D17WC3 Washdown Motor | AJ2PXW 48ZG87 / C4D17WC3 109083.002.7040025TEFC1/218 LB-INDF18027 909 kr
LEESON 109088.00 C4D17WC8 Tvättmotor | AJ2PYB 48ZG90 / C4D17WC8 109088.009.5040025TEFC136 LB-INDF9038 701 kr
LEESON 109089.00 C4D17WC9 Tvättmotor | AJ2PYC 48ZG91 / C4D17WC9 109089.005040025TEFC136 LB-INDF18035 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 109078.00 C4D17VC5 Washdown Motor
21 801 kr /enhet