LEESON 115048.00 Motor för allmän användning, helt sluten fläktkyld, 3 hk, 208-230V AC | AJ2QQE 61KN35

LEESON 115048.00 Motor för allmänt bruk, helt sluten fläktkyld, 3 hk, 208-230V AC

Finns i lager
Artikel: AJ2QQE Modell: 115048.00Korsreferens: 61KN35

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaJ
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56HC
Fulllastförstärkare14-13
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddBRJ42DB
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor91
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypKF
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 81.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: K632129
    • GRUPP: 2
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaSmörjningMotorskyddEffektfaktorRotationRPMPris
LEESON 102916.00 C4C17FK4B Enfasmotor | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NKONTROLLERA-54SELEKTIV CCW18004 864 kr
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Allmän motor | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36006 545 kr
LEESON 110905.00 C6C17FK4K Enfasmotor | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64SELEKTIV CCW18007 494 kr
LEESON 110908.00 C6C17FK5L Enfasmotor | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68SELEKTIV CCW18008 465 kr
LEESON 110909.00 C6C34FK19L Enfasmotor | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80SELEKTIV CCW36008 232 kr
LEESON 110910.00 C6K17FK2L Enfasmotor | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73SELEKTIV CCW180010 065 kr
LEESON 112135.00 C6C34FK36F Enfasmotor | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36005 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 115048.00 Motor för allmänt bruk, helt sluten fläktkyld, 3 hk, 208-230V AC
16 241 kr /enhet