LEESON 116488.00 M6C17FK78E Allmänt lantbruksmotor | AJ2QTE M6C17FK78E

LEESON 116488.00 M6C17FK78E Allmänt lantbruksmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QTE Modell: 116488.00Korsreferens: M6C17FK78E

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
KodaK
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare14 / 7
HP1
Hz60
isolering klassF
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd2797 CED
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor63
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 74
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: C634259
    • GRUPP: 3
    • Måla: RÖD - LEESON FARM DUTY
    • S. F-förstärkare: 15 / 7.5

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.DesignaRamTypSpänningFulllastförstärkareHPkWPris
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Allmänt lantbruksmotor | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.127 912 kr
LEESON 131994.00 P184C17FK10A Allmänt gårdsmotor | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.2414 940 kr
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Allmänt gårdsmotor | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.716 732 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116488.00 M6C17FK78E Allmänt lantbruksmotor
6 671 kr /enhet