LEESON 131995.00 P184K17FK13A Allmänt gårdsmotor | AJ2RVD P184K17FK13A

LEESON 131995.00 P184K17FK13A Allmän gårdsdriftsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RVD Modell: 131995.00Korsref.: P184K17FK13A

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
KodaH
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184TC
Fulllastförstärkare20.5
HP5
Hz60
isolering klassF
kW3.7
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddLED964
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor93
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypKF
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)31.45
Fartygets längd (cm)51.13
Fartygets bredd (cm)37.16

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 23.6
    • Eff 100%: 82.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081285
    • Slingrande: K8483
    • GRUPP: 2
    • Måla: RÖD - LEESON FARM DUTY

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.DesignaRamTypSpänningFulllastförstärkareHPkWPris
LEESON 116488.00 M6C17FK78E Allmänt lantbruksmotor | AJ2QTE M6C17FK78E 116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.756 671 kr
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Allmänt lantbruksmotor | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.127 912 kr
LEESON 131994.00 P184C17FK10A Allmänt gårdsmotor | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.2414 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131995.00 P184K17FK13A Allmän gårdsdriftsmotor
16 732 kr /enhet