LEESON 131994.00 P184C17FK10A Allmänt gårdsmotor | AJ2RVC P184C17FK10A

LEESON 131994.00 P184C17FK10A lantbruksmotor för allmän användning

Finns i lager
Artikel: AJ2RVC Modell: 131994.00Korsreferens: P184C17FK10A

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
KodaK
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184TC
Fulllastförstärkare19.0
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddBRD2972
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor68
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypCF
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.15
Fartygets höjd (cm)31.45
Fartygets längd (cm)51.13
Fartygets bredd (cm)37.16

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 21.0
    • Eff 100%: 75.5
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 004053
    • Slingrande: C8429
    • GRUPP: 2
    • Måla: RÖD (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.DesignaRamTypSpänningFulllastförstärkareHPkWPris
LEESON 116488.00 M6C17FK78E Allmänt lantbruksmotor | AJ2QTE M6C17FK78E 116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.756 671 kr
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Allmänt lantbruksmotor | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.127 912 kr
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Allmänt gårdsmotor | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.716 732 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131994.00 P184C17FK10A lantbruksmotor för allmän användning
14 940 kr /enhet