LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor för allmänt ändamål | AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2RLJ Modell: 121944.00Korsreferens: 48ZG46 / C145T17FB92A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaJ
DesignaINV
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145T
Fulllastförstärkare8.9-8.6 / 4.3
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor79
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 82.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080904
    • Slingrande: T634206
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorDesignaRamAxel Dia.SpänningFulllastförstärkareHPkWPris
LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor för allmänt ändamål | AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A 132246.001.5B184TZ28mm230 / 4606.4 / 3.221.4921 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor för allmänt bruk
19 269 kr /enhet