LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor för allmänt ändamål | AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2RWJ Modell: 132246.00Korsreferens: 48ZG45 / C184T11FB24A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 944 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage180-001
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184TZ
Fulllastförstärkare6.4 / 3.2
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor66.5
RotationVARV
RPM1200
Servicefaktor1.5
Axel Dia.28mm
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.025
Fartygets höjd (cm)31.45
Fartygets längd (cm)51.13
Fartygets bredd (cm)37.16

Produktinformation:

    • Eff 100%: 88.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081319
    • Slingrande: T8638
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 8.7 / 4.35

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorDesignaRamAxel Dia.SpänningFulllastförstärkareHPkWPris
LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor för allmänt ändamål | AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A 121944.001.0INV145T7 / 8 "208-230 / 4608.9-8.6 / 4.332.2422 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor för allmänt bruk
26 944 kr /enhet