LEESON 128010.00 C145D17FK3 DC-motor | AJ2RQY 48ZG69 / C145D17FK3

LEESON 128010.00 C145D17FK3 DC-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RQY Modell: 128010.00Korsreferens: 48ZG69 / C145D17FK3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps9.5
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 78.8%
KapslingTEFC
Formfaktor1.38
Ram145TC
HP2
isolering klassH
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC-Face styv
Förpackning307032.62
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
Vridmoment72 LB-IN
TypDF
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)59.39
Fartygets bredd (cm)31.45

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Eff 100%: 78.8%
    • Typskylt: 080209
    • Slingrande: D6322
    • GRUPP: 1 B
    • Undergrupp: B
    • Måla: 305000.01

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsRamFörpackningRotationRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "11 013 kr
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 094 kr
LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "10 375 kr
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 715 kr
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AReversibel25001.05 / 8 "8 658 kr
LEESON 098007.00 C42D28FK2 likströmsmotor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "6 033 kr
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 128010.00 C145D17FK3 DC-motor
34 857 kr /enhet