LEESON 171624.60 C182T34FB7A Motor för allmänt ändamål | AJ2TJY C182T34FB7A

LEESON 171624.60 C182T34FB7A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2TJY Modell: 171624.60Korsreferens: C182T34FB7A

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram182T
Fulllastförstärkare3
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor87
RotationVARV
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1-1 / 9 "
TypTF
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.85
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 3.3
    • Eff 100%: 87.5
    • Eff 75%: 88.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 93458-E-LN-FHKLQ-JB
    • Slingrande: T08702010
    • GRUPP: 4
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageKapslingSmörjningFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorPris
LEESON 110714.00 C6T34NB6D Motor för allmänt ändamål | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-TENVPolyrex EMB7936001.151 937 kr
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Motor för allmänt ändamål | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.158 192 kr
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 Volt motor | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.158 908 kr
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 Volt motor | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.159 363 kr
LEESON 121938.00 C145T11FB31A Motor för allmänt ändamål | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.2510 889 kr
LEESON 170120.60 C324T17FB6D Motor för allmän användning | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCKONTROLLERA307997.998618001.1564 849 kr
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Motor för allmän användning | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCKONTROLLERA307997.9986.518001.1578 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 171624.60 C182T34FB7A Motor för allmänt bruk
11 217 kr /enhet