LEESON LM15674 AAF4B20T61Y General Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2VLD AAF4B20T61Y

LEESON LM15674 AAF4B20T61Y Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2VLD Modell: LM15674Korsreferens: AAF4B20T61Y

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 636 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram256T
Fulllastförstärkare48 / 24.1
HP20
Hz50/60
isolering klassF
kW14.9
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor84 / 86
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25 / 1.0
TypTFL
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 132.75
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)79.38
Fartygets bredd (cm)56.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 208
    • CC-nummer: CC004A
    • Lager PE: 309
    • Nameplate: 92117-A-X-BCDLM-B-A-X
    • Slingrande: K2564164
    • GRUPP: 1
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 60 / 30
    • Eff 100%: 93 / 91.7

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Motor för allmänt ändamål | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B6936005 996 kr
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Motor för allmänt ändamål | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B6218007 138 kr
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Allmän motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BKONTROLLERA-B61.118006 082 kr
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-KONTROLLERA7 AM035A5B69 / 74.71800 / 15008 637 kr
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Motor för allmänt ändamål | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.290014 081 kr
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15009 046 kr
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 150011 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM15674 AAF4B20T61Y Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
39 636 kr /enhet