LEESON LM16762 AF4B15TC61 universalmotor 50-60 Hertz | AJ2VMZ AF4B15TC61

LEESON LM16762 AF4B15TC61 Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2VMZ Modell: LM16762Korsreferens: AF4B15TC61

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 018 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram254TC
Fulllastförstärkare37.5 / 18.8
HP15
Hz50/60
isolering klassF
kW11.2
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor81 / 84
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15 / 1.25
TypTFL
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.5
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Lager OPE: 208
    • CC-nummer: CC004A
    • Lager PE: 309
    • Slingrande: K2564165
    • GRUPP: 6
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 46 / 23
    • Eff 100%: 92.4 / 91

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassMontageDesignakWSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25KONTROLLERA7 AM035A5B608 245 kr
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37KONTROLLERA-B697 470 kr
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25KONTROLLERA-B601 713 kr
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Motor för allmänt ändamål | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B658 007 kr
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.69 549 kr
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 7814 245 kr
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Motor för allmänt ändamål | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B8616 463 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM16762 AF4B15TC61 Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
38 018 kr /enhet