Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514472244 Käkkopplingsspindel, 19 spindelstorlek, 64 Shore D-typ, grön

Finns i lager
Artikel: CJ8PAK Modell: 68514472244
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
718SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGS-serie spindel
Vinkelavvikelse0.8 grader
Axial snedställning+0.047 till 0.019"
Klämstil nav max. Fart9550 rpm
FärgGrön
KopplingKäke
KopplingsbultstorlekM6
Mått CL0.08 "
Dimension HD1.57 "
Dimension TH0.120 "
Dynamisk vridstyvhet32922 in.-lbs./rad
Längd genom borrning0.984 "
Låsenhet Style Hub Max. Fart19000 rpm
Materialuretan
Max. Borra0.938 "
Max. Temp. Räckvidd (F)-30 grader. till 248 grader. F
Max. Vridmoment371.70 tum. -Lbs.
Min. BorraFastämne
Nominellt moment185.90 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-20 grader. till 230 grader. F
Radiell feljustering0.001 "
Radiell stelhet16745.0000 tum. -Lbs.
Ställ in skruvstorlek# 10-24
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.390 "
Ställ in skruvstilnav max. Fart11900 rpm
Spindelns ytterdiameter1.570 "
Spindelstorlek19
Spindeltjocklek (dimension W)0.470 "
Spindeltyp64 Shore D
Statisk vridstyvhet70976 in.-lbs./rad
Lagerstorlekar14 till 55
StilSolid centrumtyp
Volym1.15850 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellSpindelstorlekMaterialFärgNominellt momentSpindelTYPStilRadiell stelhetKopplingsbultstorlekPris
LOVEJOY 68514467258 Elastomerisk spindel, gul | AJ2XCF 6851446725842uretanGul2345 tum. -Lbs.GSFastämne13887 tum. -Lbs.M8818SEK
LOVEJOY 68514467257 Elastomer spindel, röd | AJ2XFX 6851446725738uretanRed2876 tum. -Lbs.GSFastämne25146 tum. -Lbs.M8581SEK
LOVEJOY 68514467252 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, krökt käke | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224uretanGul309.8 tum. -Lbs.GSFastämne8458 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428uretanGul840.8 tum. -Lbs.GSFastämne10173 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RÖD 6851446725324uretanRed531 tum. -Lbs.GSFastämne14630 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM7KTT 67261 / GS 48 RÖD SPIDER 6851446726148uretanRed4646 tum. -Lbs.GSFastämne33890 tum. -Lbs.M101 086 kr
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRed1416 tum. -Lbs.GSFastämne18288 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514472244 Käkkopplingsspindel, 19 spindelstorlek, 64 Shore D-typ, grön
718SEK /enhet