Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4VCW4 Miniatyrlampa 120mb-1 T2 1/2 120v | AD9VJH

LUMAPRO 4VCW4 Miniatyrlampa 120mb-1 T2 1/2 120v

Finns i lager
Artikel: AD9VJH Modell: 4VCW4
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv7500 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad25mA
Initiala lumen5
Lampa Dia.0.33 "
LampformT2 1/2
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.19 "
Övergripande lampformT
Primär applikationIndikator
Handelsnummer120MB-1
Spänning120
Watt0.03

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadInitiala lumenHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2EKV1 Miniatyrlampa 120mb 3.6w T2 1/2 120v - Förpackning med 10 | AB9PQM 2EKV120mA4120MB3.610284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4VCW4 Miniatyrlampa 120mb-1 T2 1/2 120v
32SEK /enhet