Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M3727 Nivåbrytare 1/2 tum x 1/4 tum Npt valbar Ss | AE3LRE 5DYC8

MADISON M3727 Nivåbrytare 1/2 tum x 1/4 tum Npt Valbar Ss

Finns i lager
Artikel: AE3LRE Modell: M3727Korsreferens: 5DYC8
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
1 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body MaterialRostfritt stål
Ledningsstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.0.65 "
Flytlängd0.75 "
Flytande materialRostfritt stål
Flytningsspecifik tyngdkraft0.60
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck300 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd392 grader F Max.
Total längd5"
Stamlängd5"
StammaterialRostfritt stål
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek1/2 "x 1/4" NPT
VA-betyg30
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M3326-SM Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc Valbar polypropen | AA3FYQ 11K182 M3326-SMHorisontellpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.24 "polypropylen15347SEK
MADISON M5600 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AB8WLB 2A551 M5600Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "392 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 027 kr
MADISON M8790-14/4184 Vätskevätskekontakt 5/8-11 Unc Valbar Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Horisontellpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F Max.4.02 "3.31 "polypropylen30419SEK
MADISON M4065 Vätskenivåomkopplare 1-1 / 2 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål | AC4HXB 2ZY92 M4065Horisontell304 Stainless Steel1.5 "257 grader F Max.5.5 "5.5 "304 SS208 847 kr
MADISON MS8010 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010HorisontellRostfritt stål1 / 8 "221 grader F Max.2.96 "2.96 "Rostfritt stål30949SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M3727 Nivåbrytare 1/2 tum x 1/4 tum Npt Valbar Ss
1 851 kr /enhet