Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M8790-14/4184 Vätskevätskekontakt 5/8-11 Unc Valbar Pp | AC4HWR 2ZY83

MADISON M8790-14/4184 Vätskenivåbrytare 5/8-11 Unc Valbar Pp

Finns i lager
Artikel: AC4HWR Modell: M8790-14/4184Korsreferens: 2ZY83
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Materialpolypropylen
Ledningsstorlek5 / 8-11 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga MTW Coated 24 "Leads
Flyt Dia.1"
Flytlängd1.75 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.60
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck100 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd4.02 "
Stamlängd3.31 "
Stammaterialpolypropylen
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek5 / 8-11 UNC
VA-betyg30
Bredd0.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M3326-SM Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc Valbar polypropen | AA3FYQ 11K182 M3326-SMHorisontellpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.24 "polypropylen15347SEK
MADISON M5600 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AB8WLB 2A551 M5600Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "392 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 027 kr
MADISON M4065 Vätskenivåomkopplare 1-1 / 2 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål | AC4HXB 2ZY92 M4065Horisontell304 Stainless Steel1.5 "257 grader F Max.5.5 "5.5 "304 SS208 847 kr
MADISON M3727 Nivåbrytare 1/2 tum x 1/4 tum Npt valbar Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727HorisontellRostfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"392 grader F Max.5"5"Rostfritt stål301 851 kr
MADISON MS8010 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010HorisontellRostfritt stål1 / 8 "221 grader F Max.2.96 "2.96 "Rostfritt stål30949SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M8790-14/4184 Vätskenivåbrytare 5/8-11 Unc Valbar Pp
419SEK /enhet