Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M4065 Vätskenivåomkopplare 1-1 / 2 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål | AC4HXB 2ZY92

MADISON M4065 vätskenivåbrytare 1-1/2 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4HXB Modell: M4065Korsreferens: 2ZY92
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
9 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Material304 Stainless Steel
Ledningsstorlek1.5 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga MTW 24 "
Flyt Dia.1.5 "
Flytlängd3.00 "
Flytande material304 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.60
Höjd10.25 "
Max. Tryck100 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd257 grader F Max.
Total längd5.5 "
Stamlängd5.5 "
Stammaterial304 SS
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek1-1 / 2 "NPT
VA-betyg20
Bredd6.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.05
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M3326-SM Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc Valbar polypropen | AA3FYQ 11K182 M3326-SMHorisontellpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.24 "polypropylen15347SEK
MADISON M5600 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AB8WLB 2A551 M5600Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "392 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 028 kr
MADISON M8790-14/4184 Vätskevätskekontakt 5/8-11 Unc Valbar Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Horisontellpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F Max.4.02 "3.31 "polypropylen30394SEK
MADISON M3727 Nivåbrytare 1/2 tum x 1/4 tum Npt valbar Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727HorisontellRostfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"392 grader F Max.5"5"Rostfritt stål301 906 kr
MADISON MS8010 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010HorisontellRostfritt stål1 / 8 "221 grader F Max.2.96 "2.96 "Rostfritt stål30951SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M4065 vätskenivåbrytare 1-1/2 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål
9 246 kr /enhet