Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON MS8010 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AE3LRH 5DYD2

MADISON MS8010 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt Valbar Pp

Finns i lager
Artikel: AE3LRH Modell: MS8010Korsreferens: 5DYD2
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
951SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body MaterialRostfritt stål
Ledningsstorlek1 / 8 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.1"
Flytlängd1.00 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.80
Höjd2.96 "
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck100 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd2.96 "
Stamlängd2.96 "
StammaterialRostfritt stål
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek1 / 8 "NPT
VA-betyg30
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M3326-SM Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc Valbar polypropen | AA3FYQ 11K182 M3326-SMHorisontellpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.24 "polypropylen15347SEK
MADISON M5600 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AB8WLB 2A551 M5600Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "392 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 028 kr
MADISON M8790-14/4184 Vätskevätskekontakt 5/8-11 Unc Valbar Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Horisontellpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F Max.4.02 "3.31 "polypropylen30394SEK
MADISON M4065 Vätskenivåomkopplare 1-1 / 2 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål | AC4HXB 2ZY92 M4065Horisontell304 Stainless Steel1.5 "257 grader F Max.5.5 "5.5 "304 SS209 246 kr
MADISON M3727 Nivåbrytare 1/2 tum x 1/4 tum Npt valbar Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727HorisontellRostfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"392 grader F Max.5"5"Rostfritt stål301 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON MS8010 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt Valbar Pp
951SEK /enhet