Madison M5600 vätskenivåbrytare används i industriella miljöer, vilket säkerställer exakt vätskenivåkontroll samtidigt som den tillhandahåller en pålitlig och hållbar lösning för att övervaka och reglera vätskenivåer.
Funktioner:
- Den har en robust kropp i rostfritt stål som ger hållbarhet och motstår korrosion.
- Denna Madison M5600 (2A551) vätskenivåbrytare har elektriska anslutningar med 22 AWG PTFE-belagda 24-tums kablar, vilket säkerställer tillförlitlig signalöverföring.
- Den har en flytspecifik vikt på 0.55, vilket ger exakt vätskenivåavkänning.
- Driftstemperaturområdet för denna omkopplare sträcker sig upp till 392 grader F, vilket möjliggör mångsidighet i applikationer med förhöjda temperaturer.
- Den erbjuder vertikal montering i öppen tank och har SPST-kontaktformulär för att förbättra dess anpassningsförmåga och funktionalitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är trycktoleransen för denna vätskenivåbrytare?
A. Den här omkopplaren har en maximal trycktolerans på 200 psi.
F. Hur rengör jag Madison M5600 vätskenivåbrytare?
A. Använd en mild rengöringslösning och en mjuk trasa för att torka av strömbrytaren. Undvik slipande material eller starka kemikalier.
F. Krävs regelbundet underhåll för Madison M5600 (2A551) vätskenivåbrytare?
A. Regelbundna inspektioner rekommenderas för att säkerställa korrekt funktion. Underhåll kan vara nödvändigt om slitage eller skada upptäcks.
F. Vilka faktorer bör beaktas vid installationen av Madison M5600 vätskenivåbrytare?
A. Säkerställ korrekt inriktning, säkra elektriska anslutningar och bekräfta kompatibilitet med vätskans egenskaper och temperatur.