Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M3326-SM Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc Valbar polypropen | AA3FYQ 11K182

MADISON M3326-SM Vätskenivåbrytare 3/8-16 Unc Valbar polypropen

Finns i lager
Artikel: AA3FYQ Modell: M3326-SMKorsreferens: 11K182
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Materialpolypropylen
Ledningsstorlek3 / 8-16 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningarPTFE-mantlade trådkablar
Flyt Dia.0.78 "
Flytlängd0.85 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.80
Höjd1.85 "
Max. Nuvarande0.12A
Max. Tryck50 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd1.85 "
Stamlängd1.24 "
Stammaterialpolypropylen
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek3 / 8-16 UNC
VA-betyg15
Bredd0.78 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M5600 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AB8WLB 2A551 M5600Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "392 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 028 kr
MADISON M8790-14/4184 Vätskevätskekontakt 5/8-11 Unc Valbar Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Horisontellpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F Max.4.02 "3.31 "polypropylen30394SEK
MADISON M4065 Vätskenivåomkopplare 1-1 / 2 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål | AC4HXB 2ZY92 M4065Horisontell304 Stainless Steel1.5 "257 grader F Max.5.5 "5.5 "304 SS209 246 kr
MADISON M3727 Nivåbrytare 1/2 tum x 1/4 tum Npt valbar Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727HorisontellRostfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"392 grader F Max.5"5"Rostfritt stål301 906 kr
MADISON MS8010 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010HorisontellRostfritt stål1 / 8 "221 grader F Max.2.96 "2.96 "Rostfritt stål30951SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M3326-SM Vätskenivåbrytare 3/8-16 Unc Valbar polypropen
347SEK /enhet