Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M4190-HP Vätskenivåomkopplare 1 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål | AC4HWU 2ZY85

MADISON M4190-HP vätskenivåbrytare 1 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4HWU Modell: M4190-HPKorsreferens: 2ZY85

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Material304 Stainless Steel
Ledningsstorlek1"
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.2.04 "
Flytlängd2.04 "
Flytande material304 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.50
Max. Nuvarande1A
Max. Tryck900 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd302 grader F Max.
Total längd3.98 "
Stamlängd3.98 "
Stammaterial304 SS
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek1 "NPT
VA-betyg100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON MS5010 Vätskenivåbrytare 3 / 8-24 Ovalbart 316 rostfritt stål | AC4HVK 2ZY40 MS5010Horisontell316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 grader F Max.2.96 "2.96 "316 SS301 203 kr
MADISON MS5917 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "482 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 731 kr
MADISON MS7000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "PBT30431SEK
MADISON MS8000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30448SEK
MADISON MS8800 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F Max.3.380 "2.63 "polypropylen601 016 kr
MADISON MS9000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "Kynar30555SEK
MADISON MSB5600 Vätskenivåbrytare valbar 316 rostfritt stål | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Vertikal316 Stainless Steel-221 grader F Max.3.89 "2.5 "316 SS603 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M4190-HP vätskenivåbrytare 1 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål
3 967 kr /enhet