Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M5010 Vätskenivåbrytare 3/8-24 Unf Valbar 316 Rostfritt Stål | AE2NBU 4YM32

MADISON M5010 Vätskenivåbrytare 3/8-24 Unf Valbar 316 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2NBU Modell: M5010Korsreferens: 4YM32
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
962SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
Ledningsstorlek3 / 8-24 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.1.13 "
Flytlängd1.19 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.70
Höjd2.96 "
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck300 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd392 grader F Max.
Total längd2.96 "
Stamlängd2.96 "
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek3 / 8-24 UNF
VA-betyg30
Bredd3.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON MS5010 Vätskenivåbrytare 3 / 8-24 Ovalbart 316 rostfritt stål | AC4HVK 2ZY40 MS5010Horisontell316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 grader F Max.2.96 "2.96 "316 SS301 203 kr
MADISON MS5917 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "482 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 731 kr
MADISON MS7000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "PBT30431SEK
MADISON MS8000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30448SEK
MADISON MS8800 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F Max.3.380 "2.63 "polypropylen601 016 kr
MADISON MS9000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "Kynar30555SEK
MADISON MSB5600 Vätskenivåbrytare valbar 316 rostfritt stål | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Vertikal316 Stainless Steel-221 grader F Max.3.89 "2.5 "316 SS603 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M5010 Vätskenivåbrytare 3/8-24 Unf Valbar 316 Rostfritt stål
962SEK /enhet