Madison M9700 vätskenivåbrytare säkerställer exakt vätskenivådetektering genom att använda flytteknik, vilket gör den tillförlitlig och exakt. Det förhindrar översvämningar, brister eller torrkörningsscenarier, skyddar utrustning och processer. Denna vätskenivåbrytare är idealisk för tankar, reservoarer och rörledningar inom industrier som petrokemi, avloppsrening, mat och dryck och läkemedel.
Funktioner:
- Madison M9700 vätskenivåbrytare har en Kynar-kropp, vilket säkerställer exceptionell kemikalieresistens och hållbarhet i tuffa industriella miljöer.
- Den levereras med en valbar omkopplarfunktion, som gör det möjligt för användare att skräddarsy vätskedetektering på hög eller låg nivå efter deras specifika behov.
- Denna vätskenivåbrytare erbjuder en kompakt design med sidomonteringsalternativ.
- Den är utrustad med en hög maximal driftstemperatur på 221 grader F, vilket säkerställer pålitlig prestanda även i extrem värme.
- Denna vätskenivåomkopplare har en flottör gjord av Kynar-material för exakt och korrosionsbeständig vätskenivåavkänning.
- Den levereras med 24-tums kablar belagda med PTFE för säkra elektriska anslutningar, även under utmanande förhållanden.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan jag använda Madison M9700 vätskenivåbrytare för både hög- och lågnivådetektering?
S. Ja, den har en valbar brytarfunktion, som gör att du kan välja hög- eller lågnivådetektering.
F. Vilka är fördelarna med att använda en sidomonterad vätskenivåbrytare?
A. Sidomontering sparar utrymme och förenklar installationen samtidigt som den ger noggrann vätskenivåkontroll.