MAGLINER FTA19E11L Fällbar handbil 500 Lb Lastkapacitet Silver | AA9UFD 1FC76

MAGLINER FTA19E11L Fällbar handtruck 500 Lb Lastkapacitet Silver

Finns i lager
Artikel: AA9UFD Modell: FTA19E11LKorsreferens: 1FC76

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbar handbil
FärgSilver
FinishPulverlackat
Vikt djup10 "
Vikta höjd28-1 / 2 "
Vikad bredd18.5 "
Hantera typKontinuerlig ram Flow Back
Lastkapacitet500 lb.
MaterialAluminium / Magnesium
Nosplattans djup7-1 / 2 "
Nosplattans bredd14 "
Övergripande djup16 "
Totala höjden49 "
Total bredd18.5 "
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
HjultypGjutformat gummi
Hjulbredd1.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.9015
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)51.56
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerFinishVikad breddHjulbreddHantera typLastkapacitetMaterialTotala höjdenPris
MAGLINER STK8AA1 Handlastbil 4 hjul lastkapacitet 200 Lb | AA8MLV 19D209 STK8AA1Dubbel spår, precisionAluminium17 "1.5 "Kontinuerlig ramögla200 lb.Aluminium73 "7 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLINER FTA19E11L Fällbar handtruck 500 Lb Lastkapacitet Silver
7 004 kr /enhet