HUVUDFILTER INC. MF0591688 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 9.84 tums höjd | CG3AVG 10250G40A000M

MAIN FILTER INC. MF0591688 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Tätning, 9.84 tums höjd

Artikel: CG3AVG Modell: MF0591688Cross Ref: 10250G40A000M '
1 975 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.067 "
Botten OD3.937 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC494 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd9.84 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID2.067 "
Topp OD3.937 "

Produktinformation:

    • Repalement REXROTH 10250G40A000M

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0026173 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 9.52 tum höjd | CF6THZ MF00261739.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "---1 426 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026175 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.76 tums höjd | CF6TJB MF00261759.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-2 052 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034604 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 20.2 tums höjd | CF6UBJ MF003460420.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 995 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034657 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 8.54 tums höjd | CF6UBR MF00346578.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 kvm Tum1 575 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034877 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 8.09 tum höjd | CF6UDZ MF00348778.092.488 "3.543 "2.047 "3.543 "-145 PSI219 kvm Tum1 231 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0036103 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.14 tums höjd | CF6UMV MF00361033.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 kvm Tum446SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066839 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.76 tums höjd | CF7CWY MF00668399.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-2 052 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0591688 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Tätning, 9.84 tums höjd
1 975 kr /enhet