MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem ersättningsmotor 3-fas 1 hk | AF6UHN 20JP50 / X235

MARATHON MOTORS 056T11D5209 OEM ersättningsmotor 3-fas 1 Hk

Finns i lager
Artikel: AF6UHN Modell: 056T11D5209Korsreferens: 20JP50 / X235

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-ersättningsmotor
LagerBoll
Kroppsdia.7-1 / 16 "
Kondensator krävsNej
Ram56
Fulllastförstärkare6.6-6.0/3.0
HP1
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel11 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeBand
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1140
Antal hastigheter1
Total längd14 13 / 16 "
Fas3
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd3.75 "
Stud storlek10-32 UNF-2A
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501516040

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKroppsdia.RamRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdStud storlekSpänningPris
MARATHON MOTORS 056T34D5364 Oem-ersättningsmotor 3-fas Dripproof 5hp | AF6UHJ 20JP46 / X251 056T34D536413.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF-2A208-230/46012 746 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11D5209 OEM ersättningsmotor 3-fas 1 Hk
10 728 kr /enhet