MARATHON MOTORS 056T34D5364 Oem-ersättningsmotor 3-fas Dripproof 5hp | AF6UHJ 20JP46 / X251

MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM Ersättningsmotor 3-fas Droppsäker 5hk

Finns i lager
Artikel: AF6UHJ Modell: 056T34D5364Korsreferens: 20JP46 / X251

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 746 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-ersättningsmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator krävsNej
Ram56HZ
Fulllastförstärkare13.5-12.4/6.2
HP5
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel11.187 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten3450
Antal hastigheter1
Total längd13.5 "
Fas3
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Stud storlek10-32 UNF-2A
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKroppsdia.RamRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdStud storlekSpänningPris
MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem ersättningsmotor 3-fas 1 hk | AF6UHN 20JP50 / X235 056T11D520914 13 / 16 "7-1 / 16 "56enligt 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF-2A200-230/46010 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM Ersättningsmotor 3-fas Droppsäker 5hk
12 746 kr /enhet