MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2MCA E564

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Explosionssäker motor 50-60 Hertz

Artikel: AJ2MCA Modell: 286TTGN6537Korsref.: E564

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 94.1%
KapslingEPFC
Ram286T
Fulllastförstärkare73/36.5
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP30
Hz60
isolering klassF
kW22.4
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk skyddTermostater (normalt stängd)
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 264.6
Fartygets höjd (cm)50.85
Fartygets längd (cm)96.22
Fartygets bredd (cm)80.98
HS-kod8501528040

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: G
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6311
    • Motsatt ändstorlek: 6210
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzEffektivitetsgruppKapslingBlylängdLängd mindre axelmotortypMonteringPris
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Farligt läge Motor 60 hk 1780 varv / min 230 / 460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Farligt läge Motor60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld-25.375 "3-fasStel169 585 kr
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Farligt läge Motor 75 hk 1782 varv / min 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Farligt läge Motor50/60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld-26.375 "3-fasStel205 184 kr
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Farligt läge Motor 1 hk 1765 varv / min 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel14 062 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Farligt läge Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel17 442 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Farligt läge Motor 2 hk 1755 varv / min 208-230 / 460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel17 460 kr
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Farligt läge Motor50/60EEGHelt sluten fläktkyld6"15.125 "3-fasBas31 200 kr
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Farligt läge Motor60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld8"23.187 "3-fasFot103 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Explosionssäker motor 50-60 Hertz