Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 MMBM-020-15 Hårdmetalländfräs 2.0 Mm Kapning 2.0 Mm 2 räfflor | AA6NRE 14K374

MICRO 100 MMBM-020-15 Pindfräs av hårdmetall 2.0 mm kapad 2.0 mm 2 räfflor

Finns i lager
Artikel: AA6NRE Modell: MMBM-020-15Korsreferens: 14K374
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
631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter2mm
Mått typmetrisk
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBollnäsa
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd2mm
ListnummerMMBM
MaterialKarbid
Fräsning Dia.2.00mm
Halsdia.1.90mm
Halslängd15mm
Antal flöjt2
Total längd57mm
Shank Dia.6.00mm
TypAvslutning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlipplängdHörnradieDiameterListnummerHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdPris
MICRO 100 MMBM-003-3 Hårdmetallkvarn 0.3 Mm Skär 0.3 Mm 2 flöjter | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm859SEK
MICRO 100 MMBM-003-3X Karbidändkvarn 0.3 Mm Klipp 0.3 Mm 2 räfflor | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm970SEK
MICRO 100 MMBM-004-3 Hårdmetallfräs 0.4 Mm Skär 0.4 Mm 2 flöjter | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm740SEK
MICRO 100 MMBM-004-3X Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm845SEK
MICRO 100 MMBM-004-8 Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm740SEK
MICRO 100 MMBM-004-8X Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm845SEK
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbidändkvarn 0.5 Mm Skuren 0.5 Mm 2 räfflor | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 MMBM-020-15 Pindfräs av hårdmetall 2.0 mm kapad 2.0 mm 2 räfflor
631SEK /enhet