Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 38 Globe Valve 3/8 tums lödning | AC7ZMQ 39A282

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 38 Globventil 3/8 tums löd

Finns i lager
Artikel: AC7ZMQ Modell: UP1502 - 38Korsreferens: 39A282
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
2 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialBrons med låg bly
MotorhuvstilGängad
AnslutningstypLöd
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2"
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Vattentryck300 psi
Rörstorlek3 / 8 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret3.187 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 12 klotventil 1/2 tums lödning | AC7ZMR 39A283 UP1502 - 122.437 "1 / 2 "3.75 "3 012 kr
MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 34 klotventil 3/4 tums lödning | AC7ZMT 39A284 UP1502 - 343.187 "3 / 4 "4"4 091 kr
MILWAUKEE VALVE UP1502 1" Globe Valve 1 tum Löd låg blybrons | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "5 499 kr
MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 114 Globe Valve 1-1/4 tums lödning | AC7ZMV 39A286 UP1502 - 1144.187 "1.25 "5.187 "7 358 kr
MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 112 Globe Valve 1-1/2 tums lödning | AC7ZMW 39A287 UP1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "9 682 kr
MILWAUKEE VALVE UP1502 2" Globe Valve 2 Inch Löd Lågt bly Brons | AC7ZMX 39A288 UP1502 2 "5 15 / 16 "2"6.75 "13 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 38 Globventil 3/8 tums löd
2 951 kr /enhet