Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 500-505-10 Absolut digital bromsok 0 till 18 tum | AD6XPU 4CGK5

MITUTOYO 500-505-10 Absolut digital skjutmått 0 till 18 tum

Finns i lager
Artikel: AD6XPU Modell: 500-505-10Korsreferens: 4CGK5
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
14 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAbsolut elektronisk digital bromsok
Noggrannhet+/- 0.002 "
Kalibrerings certifikatNej
FallMonterad plast
Käftdjup90mm
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 18"/0 till 450 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)85.6
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatFallKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris
MITUTOYO 500-172-30CERT Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmJa5 189 kr
MITUTOYO 500-195-30 Absolut digital bromsok 0 till 4 tum | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej2 351 kr
MITUTOYO 500-195-30CERT Absolut digital bromsok 0 till 4 tum | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej3 190 kr
MITUTOYO 500-197-30 Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej3 940 kr
MITUTOYO 500-197-30CERT Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej4 201 kr
MITUTOYO 500-506-10 Absolut digital bromsok 0 till 24 tum | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NejGjuten plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa15 116 kr
MITUTOYO 500-506-10CERT Absolut digital bromsok 0 till 24 tum | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMonterad plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa17 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 500-505-10 Absolut digital skjutmått 0 till 18 tum
14 253 kr /enhet