MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-delad trumhållare,1-ph 115v | AF6FAA

MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg lock, 3-delad trumhållare, 1-fas 115v

Finns i lager
Artikel: AF6FAA Modell: 195G-1-115

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

123 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet
Adapter Dia.18 1/2 "till 19"
Amperage Draw6A
Kapacitet1500 Ibs
Trumma Dia.22.5 "
TrummaterialPlast, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
ExplosionssäkerNej
Frekvens60 Hz
HP1 / 3 hp
Hz60
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
andra3-delad trumhållare
Fas1
GnistbeständigNej
lutanätström
Tilt stilAC Power-Tilt Kontrol-Karrier
Typ3-delad trumhållare
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 243
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8431499020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 195A-1-115 Power Tilt Kontrol Karrier är en motoriserad trumhållare för en 680 kg ståltrumma
    • Använder en 3-delad trumhållare jämfört med Morse 195A-serien, som har webbremmar
    • Finns i extra spänningar, luftmotor eller gnistbeständiga versioner

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.ArtikelFasGnistbeständigTilt stilSpänningPris
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-Fas 115v | AF6EZV 195A-1-115-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC115V AC115 115 kr
MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-Fas 220v 50Hz | AF6EZW 195A-1-220-50-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC118 847 kr
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-Fas 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC109 187 kr
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-Fas 460v | AF6EZY 195A-3-46022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V117 676 kr
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, Luftmotor | AF6EZZ 195A-A22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-NejLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-112 187 kr
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-delad trumhållare,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC118 806 kr
MORSE DRUM 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap, 3-delad trumhållare, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V127 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg lock, 3-delad trumhållare, 1-fas 115v
123 889 kr /enhet