MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-Fas 220v 50Hz | AF6EZW

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-fas 220v 50Hz

Finns i lager
Artikel: AF6EZW Modell: 195A-1-220-50

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

118 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet
Amperage Draw3.2A
Kapacitet1500 Ibs
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Frekvens50 Hz
Hz50
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas1
GnistbeständigNej
lutanätström
Tilt stilAC Power-Tilt Kontrol-Karrier
Spänning220V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 216
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Transportera lastade trummor med lyft eller kran med denna lyftare under kroken
    • AC-driven tiltmekanism för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med precision
    • Byggd för att stödja ståltrummor
    • Häll enkelt ut innehållet från en trumma med lyftarens dispenseringsfunktion
    • Designad för att hantera upp till 680 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.ArtikelFasGnistbeständigTilt stilSpänningPris
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-Fas 115v | AF6EZV 195A-1-115-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC115V AC115 115 kr
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-Fas 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC109 187 kr
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-Fas 460v | AF6EZY 195A-3-46022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V117 676 kr
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, Luftmotor | AF6EZZ 195A-A22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-NejLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-112 187 kr
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-delad trumhållare,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC123 889 kr
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-delad trumhållare,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC118 806 kr
MORSE DRUM 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap, 3-delad trumhållare, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V127 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-fas 220v 50Hz
118 847 kr /enhet