MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-Fas 460v | AF6EZY

MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-fas 460v

Finns i lager
Artikel: AF6EZY Modell: 195A-3-460

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

117 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet
Amperage Draw0.8A
Kapacitet1500 Ibs
Trumma Dia.22.5 "
TrummaterialPlast, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
ExplosionssäkerNej
Frekvens60 Hz
HP1 / 3 hp
Hz60
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas3
GnistbeständigNej
lutanätström
Tilt stilAC Power-Tilt Kontrol-Karrier
Spänning460V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 216
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.ArtikelFasGnistbeständigTilt stilSpänningPris
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-Fas 115v | AF6EZV 195A-1-115-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC115V AC115 115 kr
MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-Fas 220v 50Hz | AF6EZW 195A-1-220-50-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC118 847 kr
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-Fas 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC109 187 kr
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, Luftmotor | AF6EZZ 195A-A22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-NejLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-112 187 kr
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-delad trumhållare,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC123 889 kr
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-delad trumhållare,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC118 806 kr
MORSE DRUM 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap, 3-delad trumhållare, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V127 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-fas 460v
117 676 kr /enhet