Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04160.087.0550 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/8-14 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 5Pk | AB3DWY 1RMZ1

NUCOR N04160.087.0550 Insexskruv, klass 8, 7/8-14 gängstorlek, 5-1/2 tum längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB3DWY Modell: N04160.087.0550Korsreferens: 1RMZ1
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
747SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-14
Diameter7 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd under huvudet5.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd2"
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00081-3452-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek7 / 8-14
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4755
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04160.087.0550 Insexskruv, klass 8, 7/8-14 gängstorlek, 5-1/2 tum längd, 5pk
747SEK /packa