Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATICS 230-367 220V Kontaktspole 22mm Din 220v | AC9RBC 3JDE4

NUMATICS 230-367 220V Kontaktspole 22mm Din 220v

Finns i lager
Artikel: AC9RBC Modell: 230-367 220VKorsreferens: 3JDE4
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilanslutning
DesignaDIN 43650 Form B
Höjd1.187 "
BlytypKontakt
Längd1 9 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur180 F
Typ22 mm DIN
Spänning220V
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Indikeringslampa (Ja)
    • Dragavlastning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
NUMATICS 230-363 grå 14-änds Connector Coil 22mm Din 24v till 220v | AC9QVJ 3JCL7 230-363 grå 14 ände24V till 220V175SEK
NUMATICS 230-364 svart 12-änds anslutningsspole 22mm Din 24v till 220v | AC9QVK 3JCL8 230-364 svart 12 ände24V till 220V175SEK
NUMATICS 230-365 24V Kontaktspole 22mm Din 24vdc | AC9QVL 3JCL9 230-365 24V24 VDC423SEK
NUMATICS 230-366 110V Kontaktspole 22mm Din 110v | AC9RBB 3JDE3 230-366 110V110V417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 230-367 220V Kontaktspole 22mm Din 220v
423SEK /enhet