Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDN9 Slang 1/2 tum Ytterdiameter Nylon Klar 100 fot | AC3PNZ

NYCOIL 2VDN9 Slang 1/2 tum Ytterdiameter Nylon Klar 100 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PNZ Modell: 2VDN9
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
1 536 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck600 psi
FärgNatural
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck267 vid 68 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.133
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)50.04
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdPris
NYCOIL 2VDL4 slang 1/2 tum ytterdiameter nylon svart 50 fot | AC3PNJ 2VDL4Svart50ft.844SEK
NYCOIL 2VDN2 slang 1/2 tum ytterdiameter nylon klar 50 fot | AC3PNR 2VDN2Natural50ft.808SEK
NYCOIL 2VDP7 slang 1/2 tum ytterdiameter nylon svart 100 fot | AC3PPF 2VDP7Svart100ft.1 512 kr
NYCOIL 2VDR5 slang 1/2 tum ytterdiameter nylon klar 250 fot | AC3PPL 2VDR5Natural250ft.3 994 kr
NYCOIL 2VDT3 slang 1/2 tum ytterdiameter nylon svart 250 fot | AC3PPQ 2VDT3Svart250ft.3 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDN9 Slang 1/2 tum Ytterdiameter Nylon Klar 100 fot
1 536 kr /enhet