Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OHAUS 750-S0 Mekanisk balans Rostfri stålplattform 610g Kapacitet | AE3AFM 5AE97

OHAUS 750-S0 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 610g Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AE3AFM Modell: 750-S0Korsreferens: 5AE97
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
2 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
ApplikationslägenVägning
Kapacitet610g
Digital / mekaniskMekanisk
graderingar0.1g
Totala höjden6.5 "
Total längd18 "
Total bredd6"
PlattformmaterialRostfritt stål
Vägning ytdjup15.187 "
Väger ytans bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8423810040
URSPRUNGSLANDPL

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenApplikationslägenKapacitetTotal längdTotal breddPlattformmaterialKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital balans Rostfritt stålplattform 10 200 g Kapacitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Vägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, densitetsbestämning, topphållning, ingrediensberäkning, pipettjustering, brutto / nettovikt10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rostfritt stålNätadapter, 100-240 VAC-78 426 kr
OHAUS 1450-SD Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 2000g Kapacitet | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"Vägning2000g9 2 / 5 "14 "Rostfritt stålIngen-5 250 kr
OHAUS 311-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 311g Kapacitet | AA7GBU 15X574 311-009"Vägning311g18 "12 "Rostfritt stålIngen-4 973 kr
OHAUS 310-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 310g Kapacitet | AA7GBV 15X575 310-009"Vägning310g18 "12 "Rostfritt stålIngen-5 640 kr
OHAUS 1119-DO Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 20 kg kapacitet | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "Vägning20 kg11 "34 "Rostfritt stålIngen-29 286 kr
OHAUS 2400-11 Mekanisk balans 16 Kg Kapacitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Vägning16 kg12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-22 764 kr
OHAUS 2400-12 Mekanisk balans 36 Lb. Kapacitet | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Vägning36 lb.12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-23 540 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS 750-S0 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 610g Kapacitet
2 673 kr /enhet