OHAUS R31P1502 Kompakt bänkskala Digital 1500g LCD | AG9GPA 20FY83

OHAUS R31P1502 Compact Bench Scale Digital 1500g LCD

Finns i lager
Artikel: AG9GPA Modell: R31P1502Korsreferens: 20FY83

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 933 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt bänkskala
ApplikationslägenVägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, kontrollräkning, kontrollprocent ackumulering, dynamisk vägning / displayhåll
Kapacitet1500g
AnslutningsportarRS-232, tillval 2: a RS-232, USB, Ethernet
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar0.05g
Husets materialABS plast
Mäta enheterg
Totala höjden4 39 / 64 "
Total längd12 29 / 32 "
Total bredd12 1 / 64 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet100 till 240 VAC / 50 till 60 Hz Internt nätaggregat, internt uppladdningsbart blybatteri
UnderkategoriPrecisionsbalans
Vägning ytdjup11.875 "
Väger ytans bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9275
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)39.62
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenApplikationslägenKapacitetTotal längdTotal breddPlattformmaterialKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital balans Rostfritt stålplattform 10 200 g Kapacitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Vägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, densitetsbestämning, topphållning, ingrediensberäkning, pipettjustering, brutto / nettovikt10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rostfritt stålNätadapter, 100-240 VAC-78 426 kr
OHAUS 1450-SD Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 2000g Kapacitet | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"Vägning2000g9 2 / 5 "14 "Rostfritt stålIngen-5 250 kr
OHAUS 311-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 311g Kapacitet | AA7GBU 15X574 311-009"Vägning311g18 "12 "Rostfritt stålIngen-4 973 kr
OHAUS 310-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 310g Kapacitet | AA7GBV 15X575 310-009"Vägning310g18 "12 "Rostfritt stålIngen-5 640 kr
OHAUS 1119-DO Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 20 kg kapacitet | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "Vägning20 kg11 "34 "Rostfritt stålIngen-29 286 kr
OHAUS 2400-11 Mekanisk balans 16 Kg Kapacitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Vägning16 kg12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-22 764 kr
OHAUS 2400-12 Mekanisk balans 36 Lb. Kapacitet | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Vägning36 lb.12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-23 540 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS R31P1502 Compact Bench Scale Digital 1500g LCD
9 933 kr /enhet